フレコンバッグ 排出口ありのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
156件の「フレコンバッグ 排出口あり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米 フレコン」、「フレコンバック 300kg」、「1t袋」などの商品も取り扱っております。
コンテナバック2型排出口あり TRUSCOランキング1位
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナバッグ丸型 吉野ランキング2位
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコランキング3位
1個
3,800税込4,180
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウランキング4位
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1.1t  丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコランキング5位
1個
3,390税込3,729
翌日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
1枚
3,298税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
1パック(10枚)
24,980税込27,478
当日出荷

1個
3,000税込3,300
翌日出荷

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA981WM-33タイプ吊りロープ・注入口全開容量(L)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800排出口径(Φmm)400
1個
4,970税込5,467
翌日出荷

JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)。形状丸型ベージュ容量350高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)860投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)340×400
1セット(10袋)
22,980税込25,278
5日以内出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
1パック(10枚)
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)。形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
19,980税込21,978
5日以内出荷

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式排出口径(Φmm)450持ち手寸法(mm)H750
1枚ほか
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)。形状丸型ベージュ容量300高さ(mm)750タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)700投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
21,980税込24,178
5日以内出荷

小型なのに1000kg耐荷重があります。本体2重構造により粉漏れを防止できます。
用途比重の重たい粉体物の保管や運搬用。ポリ袋が使えない用途での粉体物の保管・運搬用。湿気を防ぎたい場所での運搬、保管用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量450高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)900投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ900×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)350×400
1セット(10袋)
29,980税込32,978
5日以内出荷